Beli Amplas Bulat Taiyo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Amplas Bulat Kertas
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Amplas Bulat Kertas
    Deskripsi:
    - Valkanized circuit board fiber substrate is used, and it is a disc abrasive excellent in heat resistance.- Silicon carbide abrasive grains are used.- It can be attached to the disc grinder to rust removal, burred, paint film peeling, stone poli
    atribut:
    • Purpose of Use: Bead removal of welded portions: #14 to #24. Rust remover of hull/car body: #24 to #60. Burr removal of metal: #40 to #80. Polishing of stone material (medium finish): #80 to #120. Removal of Rough Coating: #80 to #120.
  2. BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp349.900

    BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Abrasive: Garnet
    • Width (mm): 230
    • Length (mm): 280
  3. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp3.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  4. NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)
    82%
    Mulai

    Rp349.900

    NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Material: Abrasive material: Alundum abrasive grain (A), Base material: Water resistant cloth
    • Width (mm): 228
    • Length (mm): 280
    • Purpose of Use: Grinding and polishing of standard metals. Burring of metal and resin products. Curve polishing of molding die/wooden mold.
  5. TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  6. NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp5.900

  7. monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp21.900

    monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    It can be used from finishing polishing from groundwood, metal, vehicle and other polishing, until polishing of plastics and so on. Water sharpening and sky grinding are possible with light force. For polishing metal, wood, plastic, pottery etc.
    atribut:
    • Sheet Size (mm): 230 x 280
    • Base Material: Kraft paper CW
    • Shape: Sheet type
    • Abrasive Material: Silicon Carbide
    • Compatible Materials: Metal, wood, plastic, pottery
  8. TRUSCO Amplas Kertas Roll 50mmx36.5m
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Amplas Kertas Roll 50mmx36.5m
    Deskripsi:
    It can not be used with water.
    atribut:
    • JIS Standard: JIS R6251 Fit Standard Products
    • Length (m): 36.5
    • Purpose of Use: For rust removal/burring/bead removal etc. of metal products/parts, steel materials etc.
    • Width (mm): 50
  9. KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium Oksida
    Mulai

    Rp27.900

    KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium Oksida
    Deskripsi:
    Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  10. NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    80%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp52.900

  11. Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)
    Mulai

    Rp67.900

    Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Operating Speed (rpm): 13600
  12. PRO CUT Flip Sanding Disc
    Mulai

    Rp10.900

    PRO CUT Flip Sanding Disc
    Deskripsi:
    Batu amplas Besi dan Stainless
    atribut:
    • Size: 4inch
  13. BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  14. BILIMA Flip Sanding Disc (Radial Wheel)
    Mulai

    Rp17.900

    BILIMA Flip Sanding Disc (Radial Wheel)
    Deskripsi:
    Batu amplas Besi dan Stainless
  15. monotaro.id Sekrup SDS PH Besi Putih
    Mulai

    Rp50.900

    monotaro.id Sekrup SDS PH Besi Putih
    Deskripsi:
    Sekrup Self Drilling Screw (SDS) memiliki ujung yang menyerupai mata bor. Sekrup SDS ini memiliki kepala Pan Head (PH) yang berbentuk bulat.
  16. York Flap Disc
    Mulai

    Rp35.900

    York Flap Disc
    atribut:
    • Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Disc Type: Conical (Type 29)
Daftar Harga Amplas Bulat Taiyo Terbaru March 2026
TRUSCO Amplas Bulat KertasRp239.900
BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp349.900
KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp3.900
NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)Rp349.900
TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp2.900
C-Mart Abrasive Paper (Kertas Amplas)Rp3.900
NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)Rp5.900
monotaro Abrasive Paper Water Resistant (Kertas Amplas)Rp21.900
Klingspor Fiber Disc 4Inch (Amplas Bulat)Rp6.900
TRUSCO Amplas Kertas Roll 50mmx36.5mRp1.099.900

Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)